Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCG409NT-XJ Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 1,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCG409NT-XJ Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 1,8 kg
DeWALT DCG409NT-XJ Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 1,8 kg
DeWALT DCG409NT-XJ Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 1,8 kg
DeWALT DCG409NT-XJ Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 1,8 kg
DeWALT DCG409NT-XJ Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 1,8 kg
DeWALT DCG409NT-XJ Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 1,8 kg
DeWALT DCG409NT-XJ Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 1,8 kg
DeWALT DCG409NT-XJ Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 1,8 kg
DeWALT DCG409NT-XJ Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 1,8 kg
DeWALT DCG409NT-XJ Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 1,8 kg
DeWALT DCG409NT-XJ Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 1,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92254038
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCG409NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048742006
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer dewalt
akku winkelschleifer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
9000 RPM
Schalldruckpegel
83 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
8.3 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2.6 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 63,38*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 29,60*
Zubehör
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 72,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.