Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Rohrsteckschlüssel, 10x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Rohrsteckschlüssel, 10x13 mm
KS Tools Rohrsteckschlüssel, 10x13 mm
KS Tools Rohrsteckschlüssel, 10x13 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p547089
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0881
EAN/GTIN:
     4042146128190
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
6kant-Rohr-Steckschlüssel
  • 6-kant
  • DIN 896 / ISO 2236 / ISO 1085
  • mit Hohlschaft
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Hersteller:
KS Tools
Gesamtlänge:
140
Material:
Stahl
Gewicht:
80
Ausführung:
Rohrsteckschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfhöhe (a2):
14,5 mm
Drehstiftdurchmesser:
2,3
Schlüsselweite 2:
13
Schlüsselweite 1:
10
Kopfhöhe (A1):
13 mm
Norm:
DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085
Schlüsselweite:
10 x 13
Weitere Suchbegriffe: 6kant-Rohrsteckschlüssel, 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, Zündkerzenschlüssel, ratschenringmaulschlüssel-satz, Schraubschlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Gearplus, Ratschenschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2347
1
€ 7,50*
ab € 2,32*
€ 3,36*
10 Tage
2347
1
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,85*
8 Tage
2347
1
€ 5,99*
ab € 2,70*
€ 4,04*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 4,41*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.