Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Rollgabelschlüssel, verstellbar, 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Rollgabelschlüssel, verstellbar, 13 mm
KS Tools Rollgabelschlüssel, verstellbar, 13 mm
KS Tools Rollgabelschlüssel, verstellbar, 13 mm
KS Tools Rollgabelschlüssel, verstellbar, 13 mm
KS Tools Rollgabelschlüssel, verstellbar, 13 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p547391
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     577.0100
EAN/GTIN:
     4042146038390
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 100 mm
  • DIN 3117 Form A
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • schwedisches Modell
  • mit mm Skala
  • mit Aufhängeloch
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Norm:
DIN 3117 Form A
Gewicht:
50
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Min. Schlüsselweite:
13
Maulstellung:
15°
Breite:
310
Hersteller:
KS Tools
Max. Schlüsselweite:
13 mm
Größe:
4
Gesamtlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Schlüssel, Ringmaulschlüssel, Ratschenschlüssel, Maulschlüssel, Gearplus, Gabelschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
377
€ 19,90*
ab € 8,09*
€ 11,42*
8 Tage
378
€ 4,95*
ab € 9,34*
€ 13,09*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,72*
€ 14,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,14*
€ 15,98*
7 Tage
378
€ 5,99*
ab € 11,42*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.