Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Rollgabelschlüssel, verstellbar, 53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Rollgabelschlüssel, verstellbar, 53 mm
KS Tools Rollgabelschlüssel, verstellbar, 53 mm
KS Tools Rollgabelschlüssel, verstellbar, 53 mm
KS Tools Rollgabelschlüssel, verstellbar, 53 mm
KS Tools Rollgabelschlüssel, verstellbar, 53 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p547411
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     577.0450
EAN/GTIN:
     4042146038451
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 450 mm
  • DIN 3117 Form A
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • schwedisches Modell
  • mit mm Skala
  • mit Aufhängeloch
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Min. Schlüsselweite:
53
Maulstellung:
15°
Breite:
120
Material:
Stahl
Norm:
DIN 3117 Form A
Gewicht:
2100
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
KS Tools
Max. Schlüsselweite:
53 mm
Größe:
18
Gesamtlänge:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Gearplus, Schraubschlüssel, Schlüssel, Gabelschlüssel, Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
457
€ 19,90*
ab € 50,75*
€ 65,44*
€ 3,50*
ab € 58,37*
€ 73,99*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 55,79*
€ 74,00*
8 Tage
464
Frei Haus
ab € 58,35*
€ 74,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 60,74*
€ 79,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.