Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Torx-E-Doppel-Ringschlüssel, E14xE18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Torx-E-Doppel-Ringschlüssel, E14xE18
KS Tools Torx-E-Doppel-Ringschlüssel, E14xE18
KS Tools Torx-E-Doppel-Ringschlüssel, E14xE18
KS Tools Torx-E-Doppel-Ringschlüssel, E14xE18
Artikel-Nr.:
     5417B-p549398
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0374
EAN/GTIN:
     4042146042977
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (E-Profil)
E-Profil-Ringschlüssel
  • Torx-E-Profil
  • gerade Form
  • dünnwandig
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht:
90
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Außenmaß (b1):
17
Außenmaß (b2):
21,1
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfausführung:
gerade
Gesamtlänge:
180
Material:
Stahl
Norm:
DIN 837
Hersteller:
KS Tools
Kopfhöhe 2:
10,3 mm
Abtriebsform:
Torx
Kopfhöhe 1:
8,2 mm
Schlüsselweite 2:
18
Schlüsselweite 1:
14
Weitere Suchbegriffe: Torx-Doppelringschlüssel, Torx-Ringschlüssel, Torx-Schlüssel, doppelringschlüssel gerade, doppelringschlüssel (e-profil), KS, Tools, Torx-E-Doppel-Ringschlüssel,, E14xE18
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
83
1
€ 19,90*
ab € 6,50*
€ 9,39*
7 Tage
84
1
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 10,81*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,11*
€ 11,61*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,83*
7 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 9,15*
€ 13,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.