Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-E-Doppel-Ringschlüssel, E14xE18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146042977
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0374
EAN/GTIN:
     4042146042977
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (E-Profil)
E-Profil-Ringschlüssel
  • Torx-E-Profil
  • gerade Form
  • dünnwandig
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
90 g
Herstellernummer:
911.0374
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Variantenartikel:
911.0371
Gesamtlänge L in mm:
180.0 mm
Kopfhöhe A1:
8.2 mm
Kopfhöhe A2:
10.3 mm
Profil1:
E-TORX®
Schlüsselform:
gerade
Außenmaß B1:
17.0 mm
Außenmaß B2:
21.1 mm
Schlüsselweite in E-TORX:
E14 x E18
Weitere Suchbegriffe: Torx-Doppelringschlüssel, Torx-Ringschlüssel, Torx-Schlüssel, doppelringschlüssel gerade, doppelringschlüssel (e-profil), Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
83
1
€ 19,90*
ab € 6,49*
€ 9,42*
7 Tage
84
1
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 10,82*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,06*
€ 11,62*
1
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,84*
7 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 9,12*
€ 13,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.