Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" Stecknuss, lang, 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/2" Stecknuss, lang, 21 mm
KS Tools 1/2" Stecknuss, lang, 21 mm
KS Tools 1/2" Stecknuss, lang, 21 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p549685
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1259
EAN/GTIN:
     4042146045688
Suchbegriffe:
Spezialstecknuss
  • Superlock-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
21
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Gesamtlänge:
76
Durchmesser 2:
37
Durchmesser 1:
35
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Gewicht:
0,2
Außendurchmesser:
35 mm
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsform:
Wellenprofil
Weitere Suchbegriffe: Nüsse, Knarre, Steckschlüssel, Stecknüsse, Stecknuss, Nuss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
€ 19,90*
ab € 4,86*
€ 7,02*
8 Tage
32
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 8,06*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,91*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 6,66*
€ 9,54*
8 Tage
32
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.