Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Stecknuss, lang, 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146045688
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1259
EAN/GTIN:
     4042146045688
Suchbegriffe:
Spezialstecknuss
  • Superlock-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Form:
gerändelt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Gewicht [g]:
190 g
Herstellernummer:
911.1259
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Variantenartikel:
911.1240
Gesamtlänge L in mm:
76.0 mm
Durchmesser D1:
35.0 mm
Durchmesser D2:
37.0 mm
Schlüsselweite in mm:
21,0 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Tiefe T in mm:
20.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
€ 19,90*
ab € 4,86*
€ 7,02*
8 Tage
32
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 8,06*
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,91*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 6,66*
€ 9,54*
8 Tage
32
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.