Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13, incl. Zubehör, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13, incl. Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13, incl. Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13, incl. Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13, incl. Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13, incl. Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13, incl. Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13, incl. Zubehör, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p5508060
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019L0101
EAN/GTIN:
     4059952606187
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
bosch 18 v akku-multischleifer
Bosch Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13, L-BOXX
Der GSS 18V-13 Professional bietet optimale Kontrolle auf größeren Oberflächen.
Dies wird erreicht durch eine ausgezeichnete Werkzeugbalance mit Schwerpunktlage nahe am Werkstück und der hervorragenden Ergonomie von Handablage und Griff.
Sein bürstenloser Motor und das Bosch Professional 18V System garantieren schnellen Arbeitsfortschritt – empfohlen wird der Akku ProCORE18V 4.0Ah.
Dank seines intuitiven Konzepts und dem System mit austauschbaren Schleifplatten ist er einfach zu bedienen.
Der GSS 18V-13 Professional eignet sich zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Entfernen von Lack und Feinschleifen.
Er ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar.
Er ist mit dem Bosch Click & Clean System und dem Professional 18V System kompatibel.
Mit Staubbeutel, Drehzahlvorwahl und austauschbaren Schleifplatten in drei verschiedenen Größen mit Klettsystem zur Schleifblattbefestigung.

Im Lieferumfang enthalten:
  • (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte, 2 608 601 445
  • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)
  • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458)
  • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 901 117)
  • Grundplatte, 113 x 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte, 2 608 601 443
  • Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte, 2 608 601 444
  • Staubbeutel, 2 608 000 715
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Schwingkreisdurchmesser:
1,6 mm
Schleifplattenbreite:
80 mm
Schleifplattenlänge:
130 mm
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: akku multischleifer, bosch akku-multischleifer, Bosch, GSS, 18V-13,, incl., Zubehör,
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 181,76*
€ 214,13*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 182,78*
€ 214,96*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,12*
€ 225,53*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 195,23*
€ 228,89*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 198,52*
€ 231,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019L0100
ab € 141,00*
Sonstiges
Bosch
2608639902
ab € 86,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.