Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitras Schnittschutzhandschuh Cut 5, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Nitras Schnittschutzhandschuh Cut 5, Gr. 11
Nitras Schnittschutzhandschuh Cut 5, Gr. 11
Nitras Schnittschutzhandschuh Cut 5, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     5417B-p5508800
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260144430385
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitras Schnittschutzhandschuh Cut 5

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016 
  • Mit Strickbund und Handrücken aus Spezialfaser 
  • Höchster Tragekomfort 
  • Höchste Fingerfertigkeit 
  • Sehr hoher Schnittschutz 
  • Vernäht mit Spezialgarn 
  • Farbe: grau
Material: 
Strickhandschuhe mit grauer PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen 
Weitere Informationen:
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe D
PSA-Kategorie:
Kat. II
Schutz:
EN 388: 4X43D
Durchstichfestigkeit:
Stufe 3
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Nitras
Größe:
11
Material:
PU / Textil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.