Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
KS Tools 1/2" Zylinderkopf-Schrauben-Steckschlüssel-Satz, 11-tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p550881
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
911.4460
EAN/GTIN:
4042146390108
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Sortiment aller gängigen Einsätze für Zylinderkopfschrauben
fachgerechte und schnelle Motorreparatur
Chrom Vanadium
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Mit Knarre:
Nein
Anzahl der Teile:
11
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Gewicht:
1510 g
Hersteller:
KS Tools
... >
Spezialwerkzeug für KFZ/LKW/Fahrrad
>
Spezialwerkzeug für Motor
>
Motor - Zylinderkopf/Motorblock
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ks tools knarrenkasten
,
einhand knarrensatz
,
steckschlüsselsatz 11teilig
,
Steckschlüssel
,
Stecknüsse
,
Knarre
,
Nuss
,
Nüsse
,
Stecknuss
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
3 Tage
138
€ 4,90*
ab € 102,47*
€ 125,93*
Lager 260
6 Tage
138
Frei Haus
ab € 118,30*
€ 144,74*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,93*
€ 146,60*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 122,78*
€ 151,08*
Lager 7
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,63*
€ 173,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M12, 110 mm
KS Tools
911.1995
ab € 7,47*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M13, 110 mm
KS Tools
911.1996
ab € 7,47*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M14, 110 mm
KS Tools
911.1997
ab € 7,49*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss Torx, T55, 140mm
KS Tools
911.1940
ab € 5,86*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss Torx, T70, 140mm
KS Tools
911.1942
ab € 7,13*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, M10, 140 mm
KS Tools
911.1970
ab € 5,98*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, M12, 140 mm
KS Tools
911.1972
ab € 6,22*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, M9, 110 mm
KS Tools
911.1359
ab € 5,33*
Sonstiges
1/2" Kraft-Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, XL, M9/M10
KS Tools
911.1395
ab € 8,17*
Sonstiges
1/2" Torx-E-Stecknuss, 150mm, E12
KS Tools
911.4452
ab € 11,65*
Sonstiges
1/2" Torx-E-Stecknuss, 150mm, E14
KS Tools
911.4453
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen