Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
KS Tools 1/4"+1/2" CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 94-tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p551981
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
918.0694
EAN/GTIN:
4042146083642
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
6-kant
FlankTraction-Profil
hochglanz verchromt
Chrom Vanadium
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Außensechskant
Mit Knarre:
Ja
Rückschwenkwinkel:
8°
Zahn:
45
Anzahl der Teile:
94
Satzinhalt Größe:
1/4 + 1/2
Antriebsvierkant:
1/4 - 1/2
Gewicht:
6380 g
Hersteller:
KS Tools
... >
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselgarnitur
>
Steckschlüsselgarnitur KS Tools
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ks tools knarrenkasten
,
einhand knarrensatz
,
Nuss
,
Stecknüsse
,
Knarre
,
Steckschlüssel
,
Ratsche
,
Stecknuss
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
4 Tage
354
€ 19,90*
ab € 58,23*
€ 73,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,17*
€ 83,85*
Lager 260
7 Tage
354
Frei Haus
ab € 67,37*
€ 84,42*
Lager 4445
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 86,88*
€ 107,69*
Lager 827
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 91,65*
€ 113,35*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" Bit-Adapter-Stecknuss,für Bits 5/16"
KS Tools
918.1266
ab € 4,23*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Gleitstück/Vergrößerungsadapter, 3/8"F x1/2"M
KS Tools
918.1261
ab € 3,31*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Kardangelenk
KS Tools
918.1250
ab € 5,69*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 10mm
KS Tools
918.1210
ab € 2,22*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 11mm
KS Tools
918.1211
ab € 2,22*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 12mm
KS Tools
918.1212
ab € 2,22*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 13mm
KS Tools
918.1213
ab € 2,22*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 14mm
KS Tools
918.1214
ab € 2,22*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 15mm
KS Tools
918.1215
ab € 2,32*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 16mm
KS Tools
918.1216
ab € 2,32*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 17mm
KS Tools
918.1217
ab € 2,49*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 18mm
KS Tools
918.1218
ab € 2,49*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 19mm
KS Tools
918.1219
ab € 2,70*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 20mm
KS Tools
918.1220
ab € 2,70*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 21mm
KS Tools
918.1221
ab € 2,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen