Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p552813 Herst.-Nr.: 918.3804 EAN/GTIN: 4042146074138 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- DIN 3124 / ISO 3315
- FlankTraction-Profil
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- mit Haltegummi zum Halten der Zündkerzen
- lange Ausführung
- für Handbetätigung
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | VDE-geprüft: | Nein | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 3/8 | Schlüsselweite: | 16 | Ausführung: | Stecknuss | Werkstoff: | Chrom-Vanadium-Stahl | Gesamtlänge: | 65 | Hersteller: | KS Tools | Abtriebsgröße: | 16 mm | Abtriebsform: | Zündkerzen-Sechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz, Zündkerzeneinsatz, zündkerzeneinsatz 16 mm, zündkerzeneinsatz, Stecknüsse, Knarre, Stecknuss, Steckschlüssel, Ratsche, Nüsse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 4,31* | € 6,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,78* | € 6,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 5,10* | € 7,31* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,03* | € 7,42* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,19* | € 7,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|