Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee USB Akku-Nackenleuchte L4 NL400-301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee USB Akku-Nackenleuchte L4 NL400-301
Milwaukee USB Akku-Nackenleuchte L4 NL400-301
Milwaukee USB Akku-Nackenleuchte L4 NL400-301
Milwaukee USB Akku-Nackenleuchte L4 NL400-301
Milwaukee USB Akku-Nackenleuchte L4 NL400-301
Milwaukee USB Akku-Nackenleuchte L4 NL400-301
Artikel-Nr.:
     5417B-p5540445
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479898
EAN/GTIN:
     4058546376925
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
TRUEVIEW Beleuchtungslösung mit bis zu 400 Lumen
Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem USB REDLITHIUM 3,0 Ah Akku
2 Leistungsmodi für eine bessere Lichtsteuerung und einen Speicher für die zuletzt eingestellte Betriebsart beim Einschalten der Leuchte
130° vertikale Drehung des Leuchtkopfes für eine optimale Einstellung der Leuchtweite
Ergonomisches, schweißresistentes Material für mehr Komfort
Widerstandsfähig gegen die meisten in Autowerkstätten verwendeten Chemikalien
Schutzklasse IP50 für Staubschutz und Widerstandsfähigkeit gegen Stürze aus bis zu 2 m Höhe
Bequemes Aufladen des REDLITHIUM USB-Akkus mit dem USB-C-Kabel über eine USB-Stromquelle oder eine Steckdose (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x L4 B3 Akku-Pack
  • USB-Kabel
  • Blister
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Milwaukee
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,71*
€ 88,24*
€ 5,95*
ab € 69,70*
€ 88,48*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,06*
€ 90,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,06*
€ 90,22*
€ 3,19*
ab € 92,78*
€ 116,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4933478311
ab € 25,14*
Zubehör
Milwaukee
4932493335
ab € 56,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.