Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5540619 Herst.-Nr.: 4932480613 EAN/GTIN: 4058546408985 |
| |
|
| | |
| Milwaukee Kälte-Schnittschutzhandschuhe 4/D
- Die Winterisolierung und das doppelte Acrylfutter halten die Hand warm, wenn Sie bei kalten Bedingungen arbeiten
- verbesserte Wasserdurchlässigkeit in nassen Umgebungen durch ein 3/4 doppelt getauchten Latex auf Handfläche und Fingern
- 15 Gauge in der äußeren Auskleidung und 10 Gauge in der inneren Auskleidung, was eine gute Fingerfertigkeit ermöglicht
- Europäische Zertifizierung für Schnitt- und Kälteschutz: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43D), EN511 (X1X), UKCA, EAC, Ukraine
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Nicht kategorisiert | Inhalt: | 1 Paar | Internetfarbe: | rot | Größe: | 9 | Farbe: | rot/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Milwaukee, Kälte-Schnittschutzhandschuhe, 4/D, Gr., 9, rot/schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 14,02* | € 20,10* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,74* | € 20,16* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,99* | € 23,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,90* | € 23,15* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 17,43* | € 23,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|