Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Montagehandschuh TEGERA 77701 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals Montagehandschuh TEGERA 77701 Gr. 10
Ejendals Montagehandschuh TEGERA 77701 Gr. 10
Ejendals Montagehandschuh TEGERA 77701 Gr. 10
Ejendals Montagehandschuh TEGERA 77701 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-p5562076
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     77701/10
EAN/GTIN:
     7340118365480
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh TEGERA 77701

Zulassung/Norm: EN388:2016
Eigenschaften:

  • Glatte Oberfläche
  • Extrem dünn
  • Ventilierende Oberseite
  • Öl- und wasserabweisende Innenhand
Ausführung:
  • Handfläche beschichtet (PU)
Anwendungsbereiche: 

  • Feinmontagearbeiten
  • Trockene Bereiche
  • Ölige und schmierige Bereiche
  • Schmutzige Bereiche
  • Schutz vor Verschleiß
  • Blasen
  • Schürfwunden
  • Kontakt mit Schmutz
  • Austrocknung
  • Maschinen und Ausrüstung
  • MRO
  • Automotive
  • Versorgungsunternehmen
  • Einrichtungen

Material: Synthetikhandschuh, Handflächen PU beschichtet, 18 gg, Nylon, Cat. II
Farbe: blau-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau/schwarz
Schutz:
EN 388:2016 3.1.1.1.X
Internetfarbe:
blau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 1,90*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 2,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,79*
€ 2,85*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,93*
Lager 5417
6
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
77701-5
ab € 1,66*
Ähnlich
Tegera
77701-11
ab € 1,66*
Ähnlich
Tegera
77701-6
ab € 1,66*
Ähnlich
Tegera
77701-7
ab € 1,67*
Ähnlich
Tegera
77701-8
ab € 1,66*
Ähnlich
Tegera
77701-9
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.