Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Makita
>
Artikel
Makita Akku-Kombihammer DHR243RTJB, 18 V, SDS-plus, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p5626207
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
0088381771979
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Meißelhammer
Akkumeißelhammer
Makita Akku-Kombihammer DHR243RTJB, 18 V, SDS-plus, 24 mm, 2,0 J, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC
Bürstenloser Kombihammer zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren mit Schnellwechselfutter in der Sonderfarbe schwarz
Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung.
Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet.
Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm.
Zudem ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung direkt integriert.
Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
Im Lieferumfang enthalten:
1x Seitengriff 36, 158057-6
2x Akku BL1850B LXT, 18V, 5,0Ah, Li-Ion
1x Schnellwechselfutter 194079-2
1x Schnellladegerät DC18RC
1x Schnellwechselfutter 19080-7
1x Bohrer-/Meißelfett 198993-4
1x Tiefenanschlag 324219-0
1x MACPAC Gr. 4
1x Tiefziehteil für MAKPAC
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkuanzahl:
2
Hersteller:
Makita
Aufbewahrung:
MAKPAC
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Akkutyp:
LXT
Bohrdurchmesser Beton:
24
Bohrdurchmesser Holz:
27
Bohrdurchmesser Stahl:
13
Maschine:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
3,7 kg
Höhe:
213 mm
Breite:
85 mm
Länge:
353 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
27 mm
Max. Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø Beton:
24 mm
max. Schlagzahl:
4700 Schläge/min
Schlagenergie:
2 J
Akkukapazität:
5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Bohrmaschine & Bohrhammer & Schrauber
>
Bohr- und Meißelhammer
>
Akku-Kombihammer
Weitere Suchbegriffe:
Schnellladegerät
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
werkzeug-ersatzakkus makita 18v 5,0ah
,
schnellladegerät
,
makita schnellladegerät
,
Makita
,
Akku-Kombihammer
,
DHR243RTJB,
,
18
,
V,
,
SDS-plus,
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 385,86*
€ 416,82*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 387,50*
€ 416,83*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 384,04*
€ 416,84*
Lager 1955
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 373,61*
€ 416,90*
Lager 245
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,91*
€ 427,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,84*
€ 496,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,02*
€ 490,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,06*
€ 486,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,41*
€ 472,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,04*
€ 457,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen