Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR243RTJB SDS-Plus-Akku-Kombihammer 18V 5.0Ah Li-Ion inkl. 2. Akku, inkl. Ladegerät, in


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-D085912
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR243RTJB
EAN/GTIN:
     0088381771979
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Meißelhammer
Akkumeißelhammer
Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm. Zudem ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung direkt integriert.
Features:
Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
Lieferumfang:
Akku-Kombihammer DHR243RTJB + 2x Akku BL1850B 18 V 5.0 Ah + Schnellladegerät DC18RC + Seitengriff 36 + Schnellwechselfutter + Schnellwechselfutter SDS-Plus + Bohrer-/Meißelfett + Tiefenanschlag + MAKPAC Gr. 4 + Tiefziehteil für MAKPAC
Weitere Informationen:
Höhe:
213 mm
Länge:
353 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
4 kg
Max. Schrauben-Ø:
Beton: 24 mm<br>Holz: 27 mm<br>Stahl: 13 mm
Schlagzahl:
0 - 4700 /min
Technologie:
Li-Ion
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 319: Verursacht schwere Augenreizung + H 412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfr
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten
Signalwort:
Achtung
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
ca.
Kapazität:
5.0 Ah
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät + inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagenergie max.:
2 J
Produkt-Art:
Akku-Kombihammer
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS07: Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 385,86*
€ 416,82*
Frei Haus
ab € 387,50*
€ 416,83*
€ 4,90*
ab € 384,04*
€ 416,84*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 373,61*
€ 416,90*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,91*
€ 427,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,82*
€ 496,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,97*
€ 492,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,13*
€ 488,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,42*
€ 474,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,86*
€ 459,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.