Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet SmartHolder mit 16 Bits, kurz, Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX Profil, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet SmartHolder mit 16 Bits, kurz, Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX Profil, 0
Hazet SmartHolder mit 16 Bits, kurz, Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX Profil, 0
Hazet SmartHolder mit 16 Bits, kurz, Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX Profil, 0
Hazet SmartHolder mit 16 Bits, kurz, Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX Profil, 0
Hazet SmartHolder mit 16 Bits, kurz, Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX Profil, 0
Hazet SmartHolder mit 16 Bits, kurz, Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX Profil, 0
Hazet SmartHolder mit 16 Bits, kurz, Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX Profil, 0
Artikel-Nr.:
     5417B-p5641352
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2304SH-1
EAN/GTIN:
     4000896250677
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • Praktischer Werkzeug Satz – ideal für jeden Handwerker oder für Zuhause – Perfekt als Ergänzung für den Werkzeugkoffer
  • Extrem handlich und kompakt mit maximal vielen Werkzeugen auf kleinstem Raum bei bester Übersicht
  • Hazet SmartHolder – Entwickelt und produziert „Made in Germany“
  • Stabile, gut zugängliche Unterbringung der Werkzeuge
  • Leicht zu reinigen
  • Bit Magazin mit Aufstellfunktion durch Betätigung des seitlich angebrachten Druckknopfes
  • Bit Leisten drücken sich gegenseitig von einander ab – einfache Entnahme aller Bits
  • Werkzeuggarage mit Bithalter – aufstellbar durch einfaches Ziehen an einem der beiden Werkzeuge
  • Im geschlossenen Zustand sind alle Teile stets sicher arretiert – Herausfallen unmöglich. Zur Entnahme Steckschlüsseleinsatz drehen und nach oben abziehen
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.5 x 4 ∙ 1.2 x 6.5 mm ∙ PH1 – PH3 ∙ 3 – 6 mm ∙ T10 – T40
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Schlitz
Antriebsgröße (in Zoll):
Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Anzahl der Teile:
16
Hersteller:
Hazet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,77*
€ 13,71*
7 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,77*
€ 13,72*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,81*
€ 13,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 13,99*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,02*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.