Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Geradschleifer GWG 12V-50 S, incl. L-BOXX mit Einlagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Geradschleifer GWG 12V-50 S, incl. L-BOXX mit Einlagen
Bosch Akku-Geradschleifer GWG 12V-50 S, incl. L-BOXX mit Einlagen
Bosch Akku-Geradschleifer GWG 12V-50 S, incl. L-BOXX mit Einlagen
Bosch Akku-Geradschleifer GWG 12V-50 S, incl. L-BOXX mit Einlagen
Bosch Akku-Geradschleifer GWG 12V-50 S, incl. L-BOXX mit Einlagen
Bosch Akku-Geradschleifer GWG 12V-50 S, incl. L-BOXX mit Einlagen
Bosch Akku-Geradschleifer GWG 12V-50 S, incl. L-BOXX mit Einlagen
Artikel-Nr.:
     5417B-p5642128
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06013A7001
EAN/GTIN:
     4059952634166
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Geradschleifer GWG 12V-50 S
Dank seines kraftvollen bürstenlosen Hochleistungsmotors und hoher Durchzugskraft erledigt der GWG 12V-50 S Professional alle Schleifarbeiten schnell und mühelos.
Seine ausgezeichnete Ergonomie mit einem extrem leichten und kompakten Design mit schmalem Griffumfang sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten, sogar an engen Stellen.
Der Gasgebeschalter und die 5 Drehzahlstufen des 12V-Akku-Schleifers erlauben eine perfekte Drehzahlsteuerung für verschiedenste Anwendungen und optimale Ergebnisse.
Der GWG 12V-50 S ist vielseitig einsetzbar zum Schmirgeln, entgraten, schleifen, reinigen und vorbereiten von Oberflächen sowie zum Entfernen von Schweißnähten und Schweißpunkten, besonders auf Metall.
Er ist kompatibel mit verschiedenen marktgängigen 50-mm-Schleifscheiben sowie 6-mm- und 8-mm-Spannzangen.
Er verfügt außerdem über ein innovatives User Interface mit Anzeige für Drehzahl und Akkuladung.
Bequeme Handhabung dank ihrer innovativen Spindelarretierung für einen leichten Zubehörwechsel.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 084)
  • Schraubenschlüssel
  • L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WY)
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für GWG 12V-50 S (1 600 A02 K82)

STÜTZTELLER IM LIEFERUMFANG NICHT ENTHALTEN.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Min. Leerlaufdrehzahl:
5000 1/min
Gewicht ohne Akkupack:
0.53
Maschine:
Ja
Hersteller:
Bosch
Höhe:
117 mm
Breite:
360 mm
Max. Leerlaufdrehzahl:
15000 1/min
Länge:
444 mm
Akkuspannung:
12 V
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 151,96*
€ 179,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 152,41*
€ 180,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,07*
€ 188,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,31*
€ 190,37*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 162,13*
€ 191,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608644549
ab € 28,77*
Sonstiges
Bosch
2608644507
ab € 21,00*
Sonstiges
Bosch
2608644509
ab € 25,58*
Sonstiges
Bosch
06013A7000
ab € 134,84*
Sonstiges
Bosch
2608644095
ab € 32,73*
Sonstiges
Bosch
2608644122
ab € 38,16*
Sonstiges
Bosch
2608644024
ab € 26,12*
Sonstiges
Bosch
2608642384
ab € 40,41*
Sonstiges
Bosch
2608620014
ab € 2,03*
Sonstiges
Bosch
2608642602
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.