Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 800/1 BTZ Bits, 1 x 5,5 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 800/1 BTZ Bits, 1 x 5,5 x 25 mm
Wera 800/1 BTZ Bits, 1 x 5,5 x 25 mm
Wera 800/1 BTZ Bits, 1 x 5,5 x 25 mm
Wera 800/1 BTZ Bits, 1 x 5,5 x 25 mm
Wera 800/1 BTZ Bits, 1 x 5,5 x 25 mm
Wera 800/1 BTZ Bits, 1 x 5,5 x 25 mm
Wera 800/1 BTZ Bits, 1 x 5,5 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p566523
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056066001
EAN/GTIN:
     4013288034434
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
  • Für Schlitzschrauben
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
Mit weicherer BiTorsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen.
Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
Zähhart, für den universellen Einsatz.
1/4" Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Klingendicke:
1
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Klingenlänge:
25
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Schlitz
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Ja
Abtriebsgröße:
5,5
Klingenlänge (in Zoll):
1
Antriebsgröße:
6,3
Hersteller:
Wera
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,82*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,92*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,03*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 2,05*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056064001
ab € 1,17*
Ähnlich
Wera
05056068001
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.