Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 3 x 71 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 3 x 71 mm
Wera 950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 3 x 71 mm
Wera 950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 3 x 71 mm
Wera 950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 3 x 71 mm
Wera 950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 3 x 71 mm
Wera 950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 3 x 71 mm
Wera 950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 3 x 71 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p567711
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05133153001
EAN/GTIN:
     4013288098078
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
  • Kurze Form für besonders beengte Verschraubungsfälle
  • Innensechskantschlüssel mit Hex-Plus-Vorteil für ein längeres Schraubenleben
  • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung

Hochwertiger Winkelschlüssel mit extra kurzen Schenkeln für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben.
Für Innensechskantschrauben.
Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung gewährleistet hohen Korrosionsschutz.
Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wera
Gesamtlänge:
71
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schenkellänge, lang:
71
Schenkellänge, kurz:
20
Kugelkopf:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Abtriebsgröße:
3
Klingenlänge (in Zoll):
2 3/4
Klingenlänge:
71
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,11*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,23*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,32*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 2,41*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05133150001
ab € 0,83*
Ähnlich
Wera
05133158001
ab € 3,21*
Ähnlich
Wera
05133151001
ab € 0,83*
Ähnlich
Wera
05133152001
ab € 0,99*
Ähnlich
Wera
05133154001
ab € 1,52*
Ähnlich
Wera
05133155001
ab € 1,81*
Ähnlich
Wera
05133156001
ab € 2,25*
Ähnlich
Wera
05133157001
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.