Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser, 8 x 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser, 8 x 195 mm
Wera 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser, 8 x 195 mm
Wera 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser, 8 x 195 mm
Wera 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser, 8 x 195 mm
Wera 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser, 8 x 195 mm
Wera 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser, 8 x 195 mm
Wera 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser, 8 x 195 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p567735
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022614001
EAN/GTIN:
     4013288167903
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
  • Abriebfeste Griffkennzeichnung

Hochwertiger Wera Winkelschlüssel mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung.
Dadurch ist das Werkzeug schnell zur Hand und der ergonomische und angenehme Griff schont die Hände auch bei niedrigen Temperaturen.
Das Hex Plus Profil bietet größere Anliegeflächen im Schraubenkopf.
Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
195
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Farbe:
violett
Schenkellänge, lang:
195 mm
Länge:
195
Schenkellänge, kurz:
37 mm
Norm:
ISO 2936
Kugelkopf:
Ja
Klingenveredelung:
BlackLaser
SB-Verpackt:
Nein
Mit Kugelkopf:
Ja
Griffmaterial:
Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Abtriebsgröße:
8
Klingenlänge (in Zoll):
7 11/16
Klingenlänge:
195
Hersteller:
Wera
Schlüsselweite:
8 mm
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
20
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 5,56*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 5,76*
4 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 4,63*
€ 6,30*
5 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 4,77*
€ 6,64*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022616001
ab € 5,57*
Ähnlich
Wera
05022604001
ab € 1,99*
Ähnlich
Wera
05022606001
ab € 1,92*
Ähnlich
Wera
05022608001
ab € 2,20*
Ähnlich
Wera
05022610001
ab € 2,57*
Ähnlich
Wera
05022612001
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.