Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,40 x 2 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,40 x 2 x 40 mm
Wera 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,40 x 2 x 40 mm
Wera 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,40 x 2 x 40 mm
Wera 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,40 x 2 x 40 mm
Wera 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,40 x 2 x 40 mm
Wera 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,40 x 2 x 40 mm
Wera 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,40 x 2 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p568031
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118005001
EAN/GTIN:
     4013288108470
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
  • Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Z.
    B.
    für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure

Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen.
Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
Zeitintensives Umgreifen entfällt.
Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
40
Mit Abrollschutz:
Ja
Gesamtlänge:
137
Vergütung Abtriebsspitze:
Sonstige
Oberflächenausführung:
matt-verchromt/vernickelt
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
2
Klingendicke:
0,4
Klingendurchmesser:
2,5
Ausführung Griff:
Sonstige
Griffdurchmesser:
17
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge:
40
Kugelkopf:
Nein
Grifflänge:
97
Abtriebsform:
Schlitz
Hersteller:
Wera
Kappe drehbar:
Ja
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher wera, vde-schraubendreher (schlitz), Elektroniker-Schraubendreher
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,14*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 3,35*
1 Tag
60
25
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,40*
1 Tag
60
1
€ 6,95*
ab € 2,58*
€ 3,48*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118003001
ab € 2,93*
Ähnlich
Wera
05118004001
ab € 2,22*
Ähnlich
Wera
05118007001
ab € 2,04*
Ähnlich
Wera
05118006001
ab € 1,91*
Ähnlich
Wera
05118008001
ab € 1,96*
Ähnlich
Wera
05118010001
ab € 1,98*
Ähnlich
Wera
05118012001
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.