Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb, 6 x 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb, 6 x 29 mm
Wera 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb, 6 x 29 mm
Wera 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb, 6 x 29 mm
Wera 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb, 6 x 29 mm
Wera 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb, 6 x 29 mm
Wera 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb, 6 x 29 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p568280
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003551001
EAN/GTIN:
     4013288120311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
  • 3/8" Zyklop-Steckschlüsseleinsatz
  • Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
  • Mit Kugelfangrille
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb.
Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen.
Mit Kugelfangrille.
Für Außensechskantschrauben- und muttern.
Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
Mit Gelenk:
Nein
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
6
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Hersteller:
Wera
Schlüsselweite:
6
Gesamtlänge:
29
Ausführung:
Stecknuss
Außendurchmesser:
10,5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,60*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 4,85*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 5,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,22*
3 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 3,61*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003555001
ab € 3,26*
Ähnlich
Wera
05003556001
ab € 3,29*
Ähnlich
Wera
05003557001
ab € 3,27*
Ähnlich
Wera
05003558001
ab € 3,33*
Ähnlich
Wera
05003559001
ab € 3,45*
Ähnlich
Wera
05003560001
ab € 3,43*
Ähnlich
Wera
05003552001
ab € 3,27*
Ähnlich
Wera
05003553001
ab € 3,27*
Ähnlich
Wera
05003554001
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.