Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe CEE-Verlängerung 32A,10 m H07BQ-F5G4,400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
as-Schwabe CEE-Verlängerung 32A,10 m H07BQ-F5G4,400V
as-Schwabe CEE-Verlängerung 32A,10 m H07BQ-F5G4,400V
as-Schwabe CEE-Verlängerung 32A,10 m H07BQ-F5G4,400V
Artikel-Nr.:
     5417B-p569037
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     59626
EAN/GTIN:
     4011160596261
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
CEE-Verlängerungskabel • Baustellenleitung H07BQ-F in oranger Signalfarbe • Schwere Ausführung • Mit hochwertigem CEE-Stecker und hochwertiger CEE-Kupplung, IP 44 • Ölbeständig und hochabriebfest • Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-10 • Leitung für extreme mechanische Beanspruchung geeignet • Geeignet für Gewerbe und Baustelle
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Gewicht:
4800
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl der Adern:
5
Mit Schutzleiter:
Ja
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
as-Schwabe
Höhe:
170
Breite:
310
Farbe:
orange
Gesamtlänge:
31
Kabeltyp:
H07 BQ-F 5G 4 32A
Leiterquerschnitt:
4 mm²
IP Schutzart:
IP 44
Stromstärke:
32 A
Kabellänge:
10 m
Spannung:
400 V
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 82,28*
€ 101,97*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,66*
€ 102,46*
4 Tage
28
€ 6,70*
ab € 87,48*
€ 105,06*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 92,88*
€ 116,59*
€ 5,90*
ab € 99,33*
€ 118,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
59510
ab € 36,96*
Ähnlich
as - Schwabe
59610
ab € 52,31*
Ähnlich
as - Schwabe
59525
ab € 89,07*
Ähnlich
as - Schwabe
59625
ab € 115,28*
Ähnlich
as - Schwabe
59629
ab € 105,12*
Ähnlich
as - Schwabe
59627
ab € 171,79*
Ähnlich
as - Schwabe
59623
ab € 252,10*
Ähnlich
as - Schwabe
59628
ab € 326,24*
Ähnlich
as - Schwabe
59624
ab € 474,98*
Ähnlich
as - Schwabe
60565
ab € 39,53*
Ähnlich
as - Schwabe
60564
ab € 53,13*
Ähnlich
as - Schwabe
60563
ab € 82,75*
Ähnlich
as - Schwabe
60562
ab € 115,00*
Ähnlich
as - Schwabe
59646
ab € 85,62*
Ähnlich
as - Schwabe
59649
ab € 115,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.