Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 32A,10m H07BQ-F5G4,400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Verlängerung 32A,10m H07BQ-F5G4,400V
CEE-Verlängerung 32A,10m H07BQ-F5G4,400V
CEE-Verlängerung 32A,10m H07BQ-F5G4,400V
CEE-Verlängerung 32A,10m H07BQ-F5G4,400V
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011160596261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011160596261
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
CEE-Verlängerungskabel

• Baustellenleitung H07BQ-F in oranger Signalfarbe • Schwere Ausführung • Mit hochwertigem CEE-Stecker und hochwertiger CEE-Kupplung, IP 44 • Ölbeständig und hochabriebfest • Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-10 • Leitung für extreme mechanische Beanspruchung geeignet • Geeignet für Gewerbe und Baustelle

Weitere Informationen:
Ausführung:
10 Meter H07BQ-F5G4/32A | H07BQ-F5G4
udf_EDE_Katalog:
30305867
Spannung:
400 V
Kabellänge:
10 m
Stromstärke:
32 A
Herstellerartikelnummer:
59626
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Markenname:
as Schwabe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 82,28*
€ 101,97*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,66*
€ 102,46*
4 Tage
28
€ 6,70*
ab € 87,48*
€ 105,06*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 92,88*
€ 116,59*
€ 5,90*
ab € 99,33*
€ 118,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
59510
ab € 36,96*
Ähnlich
as - Schwabe
59610
ab € 52,31*
Ähnlich
as - Schwabe
59525
ab € 89,07*
Ähnlich
as - Schwabe
59625
ab € 115,28*
Ähnlich
as - Schwabe
59629
ab € 105,12*
Ähnlich
as - Schwabe
59627
ab € 171,79*
Ähnlich
as - Schwabe
59623
ab € 252,10*
Ähnlich
as - Schwabe
59628
ab € 326,24*
Ähnlich
as - Schwabe
59624
ab € 474,98*
Ähnlich
as - Schwabe
60565
ab € 39,53*
Ähnlich
as - Schwabe
60564
ab € 53,13*
Ähnlich
as - Schwabe
60563
ab € 82,75*
Ähnlich
as - Schwabe
60562
ab € 115,00*
Ähnlich
as - Schwabe
59646
ab € 85,62*
Ähnlich
as - Schwabe
59649
ab € 115,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.