Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5773321 Herst.-Nr.: 97 91 03 EAN/GTIN: 4003773087755 |
| | |
|
|  |  |
 | 97 91 03 Werkzeugkoffer für Photovoltaik bestückt mit Werkzeugen für die Photovoltaik. mit Präzisions-Abisolierzange 12 12 12 mit Formmessern für größere Abisolierwerte 4,0 / 6,0 / 10,0 mm². mit Kabelschere 95 16 165 für Cu-Kabel bis Ø 15 mm. Mit Crimp-Systemzange 97 43 200 A für auswechselbare Crimpeinsätze; Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Ohne Crimpeinsätze - für individuelle Bestückung - bitte separat bestellen (siehe Art.-Nr. 97 49..). Mit Montagewerkzeug (Innensechskantschlüssel) zum Wechseln der Crimpeinsätze. Schlagfester Kunststoffkoffer. Schaumstoffeinlage mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge, für Crimpeinsätze (nicht enthalten) und Positionierhilfen. Abmessungen, außen (B x H x T): 345 x 80 x 280 mm. Lieferumfang: 1 x 12 12 12 Knipex Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern (4,0 – 10,0 mm²), 1 x 95 16 165 Knipex Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 97 43 200 A Knipex Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze, Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Anwendung: | Photovoltaik | Hersteller: | Knipex | Breite: | 280 | Gewicht: | 2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lehrlingskoffer knipex, modul werkzeuge, Knipex, für, Photovoltaik |
|  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 194,91* | € 227,19* |  |  |  | | 38 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 198,99* | € 231,20* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 190,13* | € 231,43* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 198,72* | € 232,95* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 202,00* | € 235,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|