Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karlowsky Damenkasack Sara KY061 40 Black (ca. Pantone 419C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karlowsky Damenkasack Sara KY061 40 Black (ca. Pantone 419C)
Karlowsky Damenkasack Sara KY061 40 Black (ca. Pantone 419C)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5887595
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040857958754
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack schwarz
Köpergewebe, 215 g/m² | Hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht | Damenkasack in lockerer Passform | Englische Nähte | V-Ausschnitt, ohne Ärmel | 2 versteckte Seitentaschen | 1 aufgesetzte Brusttasche links | 4 Druckknöpfe | Rückenlänge bei Größe 38 ca. 82 cm | Industriewäschetauglich | Waschbar bis 95°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
325
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Mantel
Weitere Suchbegriffe: kasack, Karlowsky, Damenkasack, Sara, KY061, 40, Black
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,03*
€ 29,56*
3 Tage
31
€ 5,99*
ab € 21,87*
€ 29,71*
11 Tage
164
€ 4,95*
ab € 21,92*
€ 29,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,26*
€ 34,07*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.