| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000112206 Herst.-Nr.: KS40- 44848 EAN/GTIN: 4040857958754 |
| |
|
| | |
| Köpergewebe, 215 g/m² | Hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht | Damenkasack in lockerer Passform | Englische Nähte | V-Ausschnitt, ohne Ärmel | 2 versteckte Seitentaschen | 1 aufgesetzte Brusttasche links | 4 Druckknöpfe | Rückenlänge bei Größe 38 ca. 82 cm | Industriewäschetauglich | Bis 95°C waschbar Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 215 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,03* | € 29,56* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 21,87* | € 29,71* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,92* | € 29,72* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 25,26* | € 34,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|