Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Starre Verlängerung STV20 Länge 400 mm inkl. HA 4 G16/G22 STV Max. RPM 25.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD Starre Verlängerung STV20 Länge 400 mm inkl. HA 4 G16/G22 STV Max. RPM 25.000
PFERD Starre Verlängerung STV20 Länge 400 mm inkl. HA 4 G16/G22 STV Max. RPM 25.000
PFERD Starre Verlängerung STV20 Länge 400 mm inkl. HA 4 G16/G22 STV Max. RPM 25.000
PFERD Starre Verlängerung STV20 Länge 400 mm inkl. HA 4 G16/G22 STV Max. RPM 25.000
PFERD Starre Verlängerung STV20 Länge 400 mm inkl. HA 4 G16/G22 STV Max. RPM 25.000
PFERD Starre Verlängerung STV20 Länge 400 mm inkl. HA 4 G16/G22 STV Max. RPM 25.000
PFERD Starre Verlängerung STV20 Länge 400 mm inkl. HA 4 G16/G22 STV Max. RPM 25.000
Artikel-Nr.:
     5417B-p5888038
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80900352
EAN/GTIN:
     4007220429785
Suchbegriffe:
Druckluftmotor-Verlängerung
Lamellenmotor-Verlängerung
Verlängerung Druckluftmotor
Verlängerung Lamellenmotor
Starre Verlängerungen eignen sich für schwer zugängliche Bearbeitungsaufgaben.
Ausführung mit Durchmesser 20 mm und Länge 400 mm.
Spannzange 3 mm, 1 Spannschlüssel EM SW 11 mm, 1 Spannschlüssel EM SW 12 mm

Produktvorteile:
  • Besonders gut geeignet für den Einsatz an engen und schwer zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: verlängerung druckluftmotor, PFERD, Starre, Verlängerung, STV20, Länge, 400
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 625,79*
€ 715,98*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 632,71*
€ 722,19*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 705,75*
€ 813,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,79*
€ 860,39*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,98*
€ 852,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,11*
€ 837,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,56*
€ 786,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,30*
€ 769,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,79*
€ 744,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.