Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkzeugantriebe Zubehör STV20 L 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect mains plug from electrical outlet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-80900352
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80900352
EAN/GTIN:
     4007220429785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftmotor-Verlängerung
Lamellenmotor-Verlängerung
Verlängerung Druckluftmotor
Verlängerung Lamellenmotor
Starre Verlängerungen eignen sich für schwer zugängliche Bearbeitungsaufgaben. Ausführung mit Durchmesser 20 mm und Länge 400 mm. Spannzange 3 mm, 1 Spannschlüssel EM SW 11 mm, 1 Spannschlüssel EM SW 12 mm
Weitere Informationen:
Biegeradius, max.:
0 mm
Drehzahlbereich, bis:
25000 RPM
Antriebseitige Kupplung, DIN:
10
Gleitanschluß G:
16/22
Nettogewicht:
0.63 kg
ø Außen metrisch:
20 mm
Länge metrisch:
400 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Starre Verlängerung STV20 Länge 400 mm inkl. HA 4 G16/G22 STV Max. RPM 25.000
Neu im Jahr:
2023
Bestellhinweise:
Gebogene Ausführung, Sonderlängen und Möglichkeiten zur Werkstückanpassung sind auf Anfrage erhältlich. Mindestlänge für gebogene Ausführungen ab 500 mm möglich.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
735 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.743 kg
Länge (VE):
600 mm
Breite (VE):
35 mm
Höhe (VE):
35 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Starre Verlängerungen STV 20 L 400
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 13.0:
21051392
ETIM 9.0:
EC004369
ETIM 8.0:
EC004369
ECLASS 14.0:
21051392
ECLASS 7.1:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
Vorteile:
Besonders gut geeignet für den Einsatz an engen und schwer zugänglichen Stellen.
AAO663:
4007220429785
AAO676:
80900352
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: verlängerung druckluftmotor, Zubehör für Werkzeugantriebe, Starre Verlängerungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 625,79*
€ 715,98*
Lager 5VQEQ
12
Frei Haus
ab € 632,71*
€ 722,19*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 705,75*
€ 813,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,79*
€ 860,39*
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,19*
€ 859,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,11*
€ 845,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,61*
€ 793,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,24*
€ 776,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,71*
€ 752,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.