Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5959313 Herst.-Nr.: 35 52 145 ESD EAN/GTIN: 4003773089223 |
| |
|
| | |
| 35 52 145 ESD Elektronik-Greifzange ESD Gleichmäßiges Biegeverhalten der Schenkel für präzise haptische Rückmeldung zur Hand. Glatt geschliffene Greifflächen für beschädigungsfreies Greifen. Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Spiegelpolitur statt Verchromung: keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Kanten sorgfältig entgratet. Für feine Schneid- und Montagearbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. - Backenlänge (B): 34,1mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 8,5mm - Spitzenbreite (E): 2,5mm - Spitzendicke (F): 1,8mm - Kopfbreite (A): 13,0mm - ESD: ja Weitere Informationen: | | Hersteller: | Knipex | Norm: | DIN ISO 9655 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Handgriff: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Gelenkausführung: | durchgesteckt | Oberflächenausführung: | poliert | Backenform: | flach | ESD-geprüft: | Ja | Gewicht: | 86 g | Länge: | 145 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 24,32* | € 31,55* | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 24,48* | € 31,57* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,82* | € 33,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 28,30* | € 37,96* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 29,26* | € 39,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 189,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|