Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Regalkasten RK Set / RK4109 400x117x 90 taubenblau inklusive Etikett (16 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5974359
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250692914239
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
Regalkästen RK, Typenbezeichnung RK4109, Außenmaße L x B x H 400 x 117 x 90 mm, Innenmaße L x B x H 360 x 94 x 80 mm, Nutzhöhe 79 mm, Inhaltsbelastung 3 kg, Volumen 2.7 Liter, Auflast 9 kg, Material PP, Stück/VE 16, taubenblau
Kleinteile übersichtlich, kompakt und sauber lagern
großes Füllvolumen durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatten Boden
effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme
größte Auswahl an Abmessungen auf dem Markt
Weitere Informationen:
Breite:
117
Farbe:
blau
Länge:
400
Material:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,47*
€ 87,03*
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 67,62*
€ 87,22*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 69,79008*
€ 87,66*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,05008*
€ 88,07008*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 73,59*
€ 91,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,22*
€ 103,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,02*
€ 98,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,94*
€ 93,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,59*
€ 89,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,62*
€ 80,47
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 4,22625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20768
ab € 19,99*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1588
ab € 6,75*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1062
ab € 6,37*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1514
ab € 13,73*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0004
ab € 42,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.