Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, 100 mm, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, 100 mm, 20 mm
Bosch Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, 100 mm, 20 mm
Bosch Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, 100 mm, 20 mm
Bosch Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, 100 mm, 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p598794
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017119
EAN/GTIN:
     3165140608817
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
scheibenbürste bosch 100 mm
rundbürste
Bosch Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellt, 100 mm, 20 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. zulässige Drehzahl:
4500
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Schaftdurchmesser:
6
Breite:
20
Durchmesser:
100
Abmessung (lxbxh):
55 x 100 x 100
Palette:
1200
Herkunft:
China
Gewicht:
3,75 kg
Hersteller:
Bosch
Besatzmaterial:
Stahldraht
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 100x20, Bosch, für, Bohrmaschinen,, gewellter, Draht,
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
30
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,05*
Lager 5417
30
€ 4,90*
ab € 2,46*
€ 3,11*
19 Tage
unbekannt
30
€ 7,90*
ab € 2,48*
€ 3,13*
11 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,21*
4 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,45*
ab € 2,61*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 93,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.