Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Werkzeug-Box "RED" Elektro Set 2 7-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Werkzeug-Box "RED" Elektro Set 2 7-tlg.
Knipex Werkzeug-Box "RED" Elektro Set 2 7-tlg.
Knipex Werkzeug-Box "RED" Elektro Set 2 7-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p599783
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003773042853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
00 21 15 Werkzeug-Box "RED" Elektro Set 2 Hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer.
Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung.
Abmessungen, außen (B x H x T): 340 x 56 x 275 mm.
alle Zangen und Schraubendreher mit Ausnahme der Wasserpumpenzange VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900.
Lieferumfang: 1 x 03 06 180 Knipex Kombizange, 1 x 88 03 180 Knipex Alligator Wasserpumpenzange, 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider, 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), 1 x 006100 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160i (0,8 x 4,0 x 100 mm),
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
rollbar:
Nein
Anzahl der Teile:
7
Anwendung:
Elektro
Hersteller:
Knipex
Abmessung:
325x270x54 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
54 mm
Breite:
270 mm
Länge:
325 mm
Gewicht:
1,5 kg
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 111,60*
€ 111,60*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 98,77*
€ 114,50*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 98,73*
€ 116,62*
3 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 101,09*
€ 116,86*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,25*
€ 117,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 15 LE
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.