Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangen-/Werkzeugsatz 7-tlg.Mehrkomp.-Hül


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zangen-/Werkzeugsatz 7-tlg.Mehrkomp.-Hül
Zangen-/Werkzeugsatz 7-tlg.Mehrkomp.-Hül
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8SPL8-1187347
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 15
EAN/GTIN:
     4003773042853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · im KunststoffkofferGriffe mit Kunststoffüberzug und mit Mehrkomponenten-Hüllen · bestehend aus:Kombizange 1 x Art.-Nr. 4000 810 236Storchschnabelzange 1 x Art.-Nr. 4000 810 355Seitenschneider 1 x Art.-Nr. 4000 810 155Wasserpumpenzange 1 x Art.-Nr. 4000 794 293Schraubendreher Schlitz 1 x Wera 0,4 x 2,5 x 80 mmSchraubendreher Schlitz 1 x Wera 0,8 x 4,0 x 100 mmSchraubendreher PH 1 x Wera 1 x 80 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 327mm· Gewicht: 1520g· Griff: Mehrkomponenten-Hüllen/Kunststoffüberzug· Verpackung: Kunststoffkoffer· Tiefe: 275mm· Höhe: 65mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
7-teilig
Kennzeichnung:
VDE
Marke:
KNIPEX
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 111,60*
€ 111,60*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 98,77*
€ 114,50*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 98,73*
€ 116,62*
3 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 101,09*
€ 116,86*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,25*
€ 117,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 15 LE
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.