Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 125 mm
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 125 mm
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 125 mm
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p599894
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     25 01 125
EAN/GTIN:
     4003773015932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
25 01 125 Flachrundzange mit Schneide Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten.
Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen.
Greifflächen gezahnt.
Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht.
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca.
61 HRC.
gerade Backen.
- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm
- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm
- Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,0mm
- Spitzenbreite (W4): 2,5mm
- Spitzendicke (T2): 1,8mm
- Backenlänge (L3): 27,0mm
- Kopfbreite (W3): 13mm
Weitere Informationen:
isoliert nach EN 60900:
Nein
Griff:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Ausführung Griff:
Kunststoff
Spitzenbreite:
2,5 mm
Backenlänge:
27 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Kunststoff
DIN ISO 5745:
Ja
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Greiffläche gezahnt:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Typ:
Flachrundzange
Für mittelharten Draht bis max.:
2,2 mm
Für harten Draht bis max.:
1,6 mm
Backenform:
flach-rund
Gesamtlänge:
125 mm
Gewicht:
73 kg
Länge:
125 mm
Hersteller:
Knipex
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 11,00*
€ 13,82*
6
€ 5,95*
ab € 11,97*
€ 14,42*
1 Tag
71
1
€ 5,49*
ab € 11,50*
€ 14,73*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 14,82*
1
€ 4,00*
ab € 11,77*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 82,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.