Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Elektronik-Seitenschneider mit eingesetzter Hartmetallschneide ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 120 mm, Art.Nr. 77 32 120 H ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Elektronik-Seitenschneider mit eingesetzter Hartmetallschneide ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 120 mm, Art.Nr. 77 32 120 H ESD
Knipex Elektronik-Seitenschneider mit eingesetzter Hartmetallschneide ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 120 mm, Art.Nr. 77 32 120 H ESD
Knipex Elektronik-Seitenschneider mit eingesetzter Hartmetallschneide ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 120 mm, Art.Nr. 77 32 120 H ESD
Knipex Elektronik-Seitenschneider mit eingesetzter Hartmetallschneide ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 120 mm, Art.Nr. 77 32 120 H ESD
Artikel-Nr.:
     5417B-p600149
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 32 120 H ESD
EAN/GTIN:
     4003773075820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
77 32 120 H ESD Elektronik-Seitenschneider mit eingesetzter Hartmetallschneide ESD Für extreme Anforderungen an schneidende Zangen durch harte oder zähe Materialien, z.
B.
Piano-, Nickel-, Wolfram- und Diodendraht, wie sie immer häufiger in der Elektronik- und Luft-/Raumfahrtindustrie eingesetzt werden.
Immer das richtige Schneidwerkzeug, auch bei härtestem Material.
Präzisions-Hartmetallschneiden eingelötet in geschmiedete Rohlinge.
Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk.
Schneidenhärte der HM-Schneiden 80
- 83 HRC.
Zangen mit Hartmetallschneiden haben eine wesentlich höhere Standzeit als solche mit konventionellen Schneiden.
Dauerhaft zuverlässige Schneidergebnisse durch die Vermeidung von Schneidendeformationen durch Überlastung.
Hohe Kostenersparnis durch längere Lebensdauer der Zangen.
Griffe elektrisch ableitend – dissipativ.
spitzer Kopf mit Auskehlung.
mit kleiner Facette.
- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm
- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm
- Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 0,2mm
- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm
- Backenlänge (B): 14mm
- Backendicke (am Gelenk) (D): 7mm
- Kopfbreite (A): 11mm
- ESD: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
80
Schneid-Ø hart:
0,6
Oberfläche:
poliert
Kopfveredelung:
spiegelpoliert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Oberflächenausführung:
poliert
ESD-geprüft:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Griffüberzug:
Mehrkomponenten-Griff
isoliert nach EN 60900:
Nein
Kopfbreite:
11
Backenlänge:
14
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Kunststoff
Typ:
Seitenschneider
Schneid-Ø Piano:
0,2
Schneid-Ø weich:
1,6
Schneid-Ø mittel:
1
Gelenkausführung:
durchgesteckt
Länge:
120 mm
Norm:
DIN ISO 9654
Hersteller:
Knipex
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, hartmetall, zange, 77 32 120 H ESD, seitenschneider, seiten, schneider
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 76,70*
€ 94,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,07*
€ 94,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,22*
€ 94,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,65*
€ 97,52*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 79,51*
€ 97,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.