Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet 245 mm
Knipex Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet 245 mm
Knipex Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet 245 mm
Knipex Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet 245 mm
Knipex Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet 245 mm
Knipex Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet 245 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p600180
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     83 30 005
EAN/GTIN:
     4003773025221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
83 30 005 Rohrzange S-Maul Schlankes, S-förmiges Maul.
Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung.
Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet.
Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend.
Doppel-T-Profilgriff.
Unverlierbare Stellmutter.
Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen.
Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca.
56 HRC.
- Spannweite: 35mm
- Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 1 1/2in
- Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 35mm
- Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 35mm
- Innendurchmesser Zoll: Ø 1/2in
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
rot pulverbeschichtet
Oberflächenausführung:
rot pulverbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
rot pulverbeschichtet
Typ:
Rohrzange
Norm:
DIN 5234
Rohr-Ø (max.):
1/2 Zoll
Gesamtlänge:
245
Spannweite [mm]:
35
Gewicht:
472 g
Länge:
245 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Knipex
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 28,53*
€ 34,45*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,00*
€ 34,78*
2 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 29,08*
€ 35,00*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,40*
€ 35,56*
1
€ 5,00*
ab € 29,66*
€ 35,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
83 99 005
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.