Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Flachsteckhülsen isoliert je 100 Stück, rot, Art.Nr. 97 99 020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Flachsteckhülsen isoliert je 100 Stück, rot, Art.Nr. 97 99 020
Knipex Flachsteckhülsen isoliert je 100 Stück, rot, Art.Nr. 97 99 020
Knipex Flachsteckhülsen isoliert je 100 Stück, rot, Art.Nr. 97 99 020
Artikel-Nr.:
     5417B-p600404
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 020
EAN/GTIN:
     4003773075912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
97 99 020 Flachsteckhülsen Inhalt: 100 Stück.
Kennfarbe: rot.
Kabel 0,5 – 1mm² AWG 22 — 16 Kennfarbe rot Menge 100 Isolation Nylon Werkstoff Messing Oberfläche reinverzinnt Max.
Temperatur 105°C Max.
elektrische Belastung 600 V Steckerbreite 6,3mm
Weitere Informationen:
Höhe:
15
Farbe:
rot
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller-Nr.:
97 99 020
Inhalt:
100
AWG:
20-17
Leiterquerschnitt:
0,5-1
Kabel:
0,5-1 mm²
Breite x Dicke:
6,3 x 0,8 mm²
Hersteller:
KNIPEX
Weitere Suchbegriffe: isoliert, 97 99 020, knipex, Kabelverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 9,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,64*
€ 9,38*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 9,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,64*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,49*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.