| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6026826 Herst.-Nr.: 05006605001 EAN/GTIN: 4013288229915 |
| |
|
| | |
| Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder, 15-tlg. 1x Serie 7400 VDE Kraftform einstellbare Drehmoment-Handhalter (0,3-3,5 Nm): 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX Take it easy: TX 10 x 157 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0,4 x 2,5 x 157 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0,6x3,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm 15-tlg.er Drehmoment-VDE-Wechselklingensatz. 1 Drehmoment-VDE-Handhalter mit einstellbarem Drehmoment von 1,2-3,0 Nm. Mit ergonomischem Kraftform Plus Griff, bei dem harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit sorgen, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Inklusive 14 Klingen (davon 12 mit reduziertem Klingendurchmesser) mit integrierter Schutzisolation. Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. In robuster Gürteltasche. Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 15 | Hersteller: | Wera | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | VDE-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wera schraubendrehersatz 15 tlg, drehmoment-schraubendreher-satz, drehmomentschraubendreher satz wera, Wera, Kraftform, Kompakt, VDE, 15, Torque |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 120,21* | € 147,77* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 122,28* | € 148,92* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 119,39* | € 149,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 120,44* | € 150,65* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 126,48* | € 153,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 120,21* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|