Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder, 16-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder, 16-tlg.
Wera Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder, 16-tlg.
Wera Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder, 16-tlg.
Wera Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder, 16-tlg.
Wera Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder, 16-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p6026828
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006608001
EAN/GTIN:
     4013288229946
Suchbegriffe:
Schraubendreher-Wechselklingen-Satz
Schraubendreher-Wechselklingen-Set
Schraubendreher-Wechselklingen-Sort...
Schraubendrehersatz
Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder, 16-tlg.
  • 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX Take it easy: TX 10 x 157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0,4 x 2,5 x 157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0,6x3,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm
  • 1x 247 Einpoliger Phasenprüfer: 0,5 x 3 x 70 mm

1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm 1 Handhalter 817 VDE Kraftform und 14 VDE-Wechselklingen mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung sowie aufgelaserter Größenangabe nach Größen.
Mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.
Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900.
Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
1 einpoliger Phasentester.
In robuster Gürteltasche.
Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf.
Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden.
Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Ja
Anzahl der Teile:
16
Hersteller:
Wera
Norm:
VDE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,10*
€ 57,46*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,14*
€ 59,18*
1 Tag
892
Frei Haus
ab € 45,16*
€ 60,02*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 46,97*
€ 61,25*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,78*
€ 64,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.