| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6034228 Herst.-Nr.: 90322223000 EAN/GTIN: 4014586895482 |
| | |
|
| | |
| Auf einen Blick •Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 23 mm Bohrkapazität.
Produktstärken •Seitenwechselbares Vorschubhandrad. •Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch. •Hohe Magnethaltekraft. •Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.
Lieferumfang •1 Kühlmitteltank •1 Zurrgurt •1 Berührschutz •1 Reduzierring Ø 43 mm
Wichtigste Daten •Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken. •Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine. •Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge. Weitere Informationen: | | Spannhals-Ø: | 53 mm | Hub: | 145 mm | Hubbereich gesamt: | 290 mm | Reiben max.: | 25 mm | Senken max.: | 50 mm | Gewindebohren: | M 20 | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.347,02* | € 1.393,24* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.344,46* | € 1.393,25* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 1.341,11* | € 1.393,46* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.356,04* | € 1.402,07* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.322,47* | € 1.432,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|