Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Trennscheibe, Ø 125 mm, Dicke 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN Trennscheibe, Ø 125 mm, Dicke 2,5 mm
FEIN Trennscheibe, Ø 125 mm, Dicke 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p6034482
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63709014010
EAN/GTIN:
     4014586450117
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Zum Trennen von Blechen, Rohren und Profilen mit guter Trenngeschwindigkeit und guter Standzeit. Universell in Stahl und Edelstahl einsetzbar. Form gekröpft, Innendurchmesser 22,23 mm, maximale Drehzahl 12 250 1/min, maximale Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
FEIN
Artikeltyp:
Trennscheibe
Durchmesser:
125 mm
Stärke:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, FEIN, Trennscheibe,, Ø, 125, mm,, Dicke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 24,13*
€ 32,90*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,90*
€ 32,90*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 24,95*
€ 32,91*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,35*
€ 33,74*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,42*
€ 34,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.