Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe d125_2,5 VE25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe d125_2,5 VE25: Detailansicht 1
Trennscheibe d125_2,5 VE25: Detailansicht 1
Trennscheibe d125_2,5 VE25: Detailansicht 2
Trennscheibe d125_2,5 VE25: Detailansicht 3
Trennscheibe d125_2,5 VE25: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-63709014010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63709014010
EAN/GTIN:
     4014586450117
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Zum Trennen von Blechen · Rohren und Profilen mit guter Trenngeschwindigkeit und guter Standzeit. Universell in Stahl und Edelstahl einsetzbar. Form gekröpft · Innendurchmesser 22,23 mm · maximale Drehzahl 12 250 1/min · maximale Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s.Weitere Informationen:Ø: 125 mmScheibenstärke: 2,5 mmInhalt: 25 St.Marke: FEIN

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x2,5x22,2 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Trennscheibe d125_2,5 VE25
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 24,16*
€ 34,62*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,49*
€ 34,63*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,49*
€ 34,82*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,67*
€ 34,97*
1
€ 4,90*
ab € 25,61*
€ 35,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.