| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6034585 Herst.-Nr.: 71220361000 EAN/GTIN: 4014586898179 |
| |
|
| | |
| Auf einen Blick •Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter, für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz.
Produktstärken •Liefert dieselbe Leistung wie ein entsprechender kabelgebundener Winkelschleifer mit 1 080 Watt. •Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung. •COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. •Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. •ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. •Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer. •Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse. •Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance. •Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich. •Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität. Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte. •Kurze Rüstzeiten durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter. •Heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED-Leuchte. •Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
Lieferumfang •1 Schutzhaube •1 werkzeuglose Schnellspannmutter •1 Anti-Vibrationshandgriff •1 Schlüssel •1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)
Wichtigste Daten •Garantiert höchste Lebensdauer mit der nächsten Generation bürstenloser FEIN PowerDrive Motoren. Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben. •Ideal für jede Anwendung. Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl. •Leistungsstark. 30% höherer Wirkungsgrad als vergleichbare Universalmotoren mit einer Aufnahmeleistung von 1 080 Watt. Weitere Informationen: | | Gewicht ohne Akkupack: | 2 kg | Schleifscheibendurchmesser: | 115 mm | Maschine: | Ja | Hersteller: | FEIN | Werkzeugaufnahme: | M 14 | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Aufbewahrung: | L-BOXX | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 8500 1/min | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,88* | € 368,94* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,89* | € 368,95* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 313,88* | € 369,28* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,04* | € 370,10* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,70* | € 411,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|