Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer CCG 18-115-10 PD AS N00, 71220361000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1644726
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71220361000
EAN/GTIN:
     4014586898179
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

71220361000, Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter, für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz. Produktstärken: Liefert dieselbe Leistung wie ein entsprechender kabelgebundener Winkelschleifer mit 1 080 Watt. Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung. COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer. Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse. Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance. Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich. Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität. Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte. Kurze Rüstzeitendurch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter. Heller Arbeitsbereich durch dieintegrierte LED-Leuchte. Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System. Lieferumfang: 1 Schutzhaube 1 werkzeuglose Schnellspannmutter 1 Anti-Vibrationshandgriff 1 Schlüssel 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238) Wichtigste Daten: Garantiert höchste Lebensdauer mit der nächsten Generation bürstenloser FEIN PowerDrive Motoren. Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben. Ideal für jede Anwendung. Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl. Leistungsstark. 30% höherer Wirkungsgrad als vergleichbare Universalmotoren mit einer Aufnahmeleistung von 1 080 Watt., Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672920
GrossWeight:
5.834 kg
CountryOfOrigin:
CN
Akku-Spannung:
18 V
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle:
18 V AMPShare
Motor:
bürstenlos
Leerlaufdrehzahl:
2 500 - 8 500 m/min
Schleifscheibe Ø:
115 mm
Elast. Schleifteller Ø:
115 mm
Flansche:
M 14
Gewicht ohne Akku:
2,00 kg
FEIN Vorteile:
Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich. | Kurze Rüstzeiten durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube | Heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED-Leuchte. | Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku winkelschleifer, WINKELSCHLEIFER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,73*
€ 361,02*
Frei Haus
ab € 291,73*
€ 361,03*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,98*
€ 361,95*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,51*
€ 363,04*
€ 4,90*
ab € 317,19*
€ 366,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,04*
€ 432,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,39*
€ 428,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,20*
€ 398,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,34*
€ 387,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,51*
€ 377,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
92604228010
ab € 179,73*
Zubehör
Fein
92604343020
ab € 219,30*
Zubehör
Fein
92604342020
ab € 143,84*
Zubehör
Fein
92604241010
ab € 472,24*
Zubehör
Fein
92604229010
ab € 326,48*
Zubehör
Fein
92604341020
ab € 75,77*
Zubehör
Fein
92604339010
ab € 98,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.