Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 20-120 Nm, Rechtsanzug, Einzelvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/2" ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 20-120 Nm, Rechtsanzug, Einzelvierkant
KS Tools 1/2" ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 20-120 Nm, Rechtsanzug, Einzelvierkant
KS Tools 1/2" ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 20-120 Nm, Rechtsanzug, Einzelvierkant
KS Tools 1/2" ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 20-120 Nm, Rechtsanzug, Einzelvierkant
KS Tools 1/2" ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 20-120 Nm, Rechtsanzug, Einzelvierkant
Artikel-Nr.:
     5417B-p618130
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5034
EAN/GTIN:
     4042146546086
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2 zoll 20-120...
  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • je nach Option mit Druckknopf-Schnellauslösefunktion
  • je nach Option mit robustem Ratschenmechanismus
  • einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Einfach bzw. Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung für präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit
  • ergonomischer und handfreundlicher Griff
  • leicht, robust und sehr werkstattfreundlich
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der unverlierbaren Kurbelmechanik im Handgriff
  • angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
  • verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren
  • extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung durch Hebelmechanik
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
462
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Drehmoment (max.):
120
Daten protokollierbar:
Nein
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Länge Drehmomentschlüssel:
374
Antriebsgröße in Zoll:
1/2
Antriebsform:
Vierkant
Hersteller:
KS Tools
Messbereich N·m:
25 - 120
Antrieb:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, KS, Tools, 1/2", ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel,, 20-120, Nm,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
Frei Haus
ab € 490,01*
€ 563,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 542,92*
€ 620,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,82*
€ 621,13*
8 Tage
26
Frei Haus
ab € 567,62*
€ 646,37*
8 Tage
26
Frei Haus
ab € 578,10*
€ 674,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,33*
€ 738,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,89*
€ 723,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,96*
€ 693,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,33*
€ 676,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,92*
€ 646,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.