Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" TiN Bit, 25 mm, PZ3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" TiN Bit, 25 mm, PZ3
KS Tools 1/4" TiN Bit, 25 mm, PZ3
KS Tools 1/4" TiN Bit, 25 mm, PZ3
Artikel-Nr.:
     5417B-p619232
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2626
EAN/GTIN:
     4042146553770
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PZ
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • extrem harte Beschichtung
  • speziell für Dauerbelastung bei Serienverschraubungen
  • titan-nitriert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
3
Vergütung Klingenmaterial:
Titan beschichtet
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
25
Gewicht:
6
Ausführung:
Bit
Hersteller:
KS Tools
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, bit pz 3 l 25mm, bit (phillips), bits ph 12x25mm, KS, Tools, 1/4", TiN, Bit,, 25
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
1
€ 19,90*
ab € 1,16*
€ 1,76*
7 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 2,04*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,55*
7 Tage
71
1
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 2,55*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.